https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNVpTOHhNRFF5TmpFeU5qUXdNVFUyTmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVXRRWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNkNGVkNDVkYjg5MDAyMGU4NjhlYmM3MTAwMmZkMzI5NTIwNzE4MjQwODA1OGJiMzkzNDQ0ODU0ZTFiYTcwYw
1236351
álló csapágyházak és -egységek
NTN
NTN
UKP306D1
NTN NTN
Leírás
NTN UKP306D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Anyagszám
UKP306D1
BDI anyagszám
1236351
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%A1ll%C3%B3-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/UKP306D1/p/1236351
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171511
Súly / Kilogramm
1,716
EAN
4547359002522
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Tapered Adapter Sleeve
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
14 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UK306D1
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty
Kategória - BDI
Pillow Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Pillow Block
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Magasság alaptól középig
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
5,5 hüvelyk | 140 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés