TIMKEN
TIMKEN
VAK1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN VAK1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
VAK1
BDI部件号
1374423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/VAK1/p/1374423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 21 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796057562
重量 / Kilogram
0.757
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRA100RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VAK 1
重量/磅
1.67
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米