311233 带座轴承 

BROWNING BROWNING

VPS-208

描述

BROWNING VPS-208

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

VPS-208

BDI部件号
311233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289525331
重量 / Kilogram
0.467
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VPS-208
制造商内部编号
767633
重量/磅
0.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
内圈长
1.031英寸 | 26.187毫米
螺栓实际中心
3.6英寸 | 91.4毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新