ZEP6115 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP6-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaFl5OHhNREl3T0RjME16UTRPVFUyTmk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMFZRTmw4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDJjM2RhMGU0YjY3NTEzMjZiYzQ4MTZmMmU4YTQ3M2E4MTAzYmQwYmE5ZTlhMjg0YjEzMDllMzU3YWQ0YTNkZjg
18148264 带座轴承 

REXNORD REXNORD

ZEP6115

描述

REXNORD ZEP6115

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

ZEP6115

BDI部件号
18148264

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699903683
重量 / Kilogram
5.444
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6115U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZEP6115
制造商内部编号
190368
重量/磅
12.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
最大螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
最小螺栓间距
6.063 英寸 | 154 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
3.641英寸 | 92.481毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新