DODGE
DODGE
SCHB-DL-108
DODGE DODGE
描述
DODGE SCHB-DL-108
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2.88" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 4" Housing Outside Diameter; 2.01" Length Thru Bore; 4.88" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-DL-108 Insert Part Number
制造商部件号
SCHB-DL-108
BDI部件号
246357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%82%AC%E5%90%8A%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SCHB-DL-108/p/246357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476293789
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Ductile Iron
装配螺纹
3/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-108
密封
Single Lip Contact
额定值
Normal Duty
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Screw Conveyor Unit | Series D-LOK
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
4.5
详细描述
Hanger Bearing; 1-1/2" Bore; 2.88" Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Ductile Iron Housing; Ball Bearing; 4" Housing Outside Diameter; 2.01" Length Thru Bore; 4.88" Housing Overall Length; Relubricatable; INS-DL-108 Insert Part Number
壳体全长
4.88 英寸 | 123.952 毫米
壳体外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.01英寸 | 51.054毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
2.88 英寸 | 73.152 毫米