SEHB-305TM SXX https://www.bdiexpress.com/medias/INDSSDBRGXXX-HNGR-SEHB-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnM1lTODVPRE0wTlRJeU5qUXdOREUwTDBsT1JGTlRSRUpTUjFoWVdGOUlUa2RTWDFORlNFSmZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGI1YjAxN2Y3YTllOGE1NTU4ZDk3MzA5OGRmYzFjZThhNTllMTkzZjQ5NGY2NDgxYWUzYTQ3MTcwMTE3OGM2YzU
21518077 悬吊式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

SEHB-305TM SXX

描述

SEALMASTER SEHB-305TM SXX

Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 79.4MM Housing Outside Diameter; 39.7MM Length Thru Bore; 103.2MM Housing Overall Length; Relubricatable; 52100 Insert Part Number

制造商部件号

SEHB-305TM SXX

BDI部件号
21518077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体材料
Cast Iron
装配螺纹
1-1/4 Straight Pipe Female
滚动体
Ball Bearing
轴承芯材料
Black Oxide Coated Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
壳体形状
Hanger Unit
可再润滑
Yes
轴承芯件号
52100
密封
Felt Labyrinth
额定值
Standard Duty
其它特点
Single Row | Spherical
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Hanger Units
名称
Bearing
关键字串
Hanger
重量/磅
2.3
详细描述
Hanger Bearing; 25MM Bore; 64MM Base to Center Height; Concentric Collar; Hanger Unit; Cast Iron Housing; Ball Bearing; 79.4MM Housing Outside Diameter; 39.7MM Length Thru Bore; 103.2MM Housing Overall Length; Relubricatable; 52100 Insert Part Number
壳体外径
3.126 英寸 | 79.4 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体全长
4.063 英寸 | 103.2 毫米
底座到中心高度
2.52 英寸 | 64 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新