IPTCI
IPTCI
SUCNPHA 206 19
IPTCI IPTCI
Opis
IPTCI SUCNPHA 206 19
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SUC206-19 Insert Part Number
Nr. katalogowy
SUCNPHA 206 19
Nr kat. BDI
519545
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Zawiesiowe/SUCNPHA-206-19/p/519545
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,86
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0080067572531
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Sposób Montażu
Set Screw
Materiał Obudowy
Nickel Coated Cast Iron
Gwint Montażowy
3/4 Straight Pipe Female
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Wkładu
Stainless Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Typ Obudowy
Hanger Unit
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
SUC206-19
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Klasyfikacja
Normal Duty
Inne Funkcje
Single Row | Spherical | Corrosion Resistance | Wide Inner Race | Silicone Rubber Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Mounted Hanger Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
URL Producenta
https://iptci.com
Numer Materiałowy producenta
SUCNPHA20619
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Hanger Bearing; 1-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Nickel Coated Cast Iron Housing; Ball Bearing; 3-5/32" Housing Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 4-3/32" Housing Overall Length; Relubricatable; SUC206-19 Insert Part Number
Średnica Obudowy
3,156 Cale | 80,162 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
4,094 Cale | 104 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież