MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
19251055
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
Leírás
MOLINE BEARING 19251055
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 20.65MM Slot Width; 114.3MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
19251055
BDI anyagszám
22373174
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/19251055/p/22373174
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
5,44
Termékcsoport - BDI
M06110
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 20.65MM Slot Width; 114.3MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Rés szélessége
0,813 hüvelyk | 20,65 milliméter
Rések közti távolság
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés