IPTCI
IPTCI
BUCNPTRS 202 10
IPTCI IPTCI
Popis
IPTCI BUCNPTRS 202 10
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; BUC202-10 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
BUCNPTRS 202 10
BDI #
517160
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/BUCNPTRS-202-10/p/517160
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0
EAN
0080067569993
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Šírka slotu - palce
0.25
Šírka slotu – milimetre
6.35
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
2.625
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
66.675
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Ball Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Set Screw
Kompatibilný rám
Not Specified
Vložiť číslo dielu
BUC202-10
Materiál hlavice
Nickel Coated Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Black Oxide Coated Insert | Single Lip Contact Seal
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; BUC202-10 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov