658847
öntött feszítőcsapágyházak és -egységek
MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCT 207-23
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
Leírás
MOLINE BEARING HCT 207-23
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC207-23 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Anyagszám
HCT 207-23
BDI anyagszám
658847
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/HCT-207-23/p/658847
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
1,6
Termékcsoport - BDI
M06110
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
HC207-23
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Gyártói cikkszám
HCT 207-23
Súly / LBS
3.53
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC207-23 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Rések közti távolság
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Rés szélessége
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés