18126917
Zespoły Łożyskowe Naciągowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HCT209X1-11/16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL HCT209X1-11/16
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC209 X 1-11/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
HCT209X1-11/16
Nr kat. BDI
18126917
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/HCT209X1-11-16/p/18126917
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,906
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675122362
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
HC209 X 1-11/16
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
6.4
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC209 X 1-11/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież