INA
INA
INA PHUSE30
INA INA
描述
INA PHUSE30 ; 轴承/带座轴承
Take Up Unit with Frame; 30MM Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; 65 Adjustment Travel; GRAE30-XL-NPP-B Insert Part; Cast Iron and Sheet Steel Housing Material
制造商部件号
PHUSE30
BDI部件号
1176608
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/INA-PHUSE30/p/1176608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802822557
重量 / Kilogram
2.56
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
调试行程长度
65
轴承芯件号
GRAE30-XL-NPP-B
壳体材料
Cast Iron and Sheet Steel
其它特点
Single Row | Spherical | P-Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.884
详细描述
Take Up Unit with Frame; 30MM Bore; Ball Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; 65 Adjustment Travel; GRAE30-XL-NPP-B Insert Part; Cast Iron and Sheet Steel Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米