REXNORD
REXNORD
MST11531518
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MST11531518
Take Up Unit with Frame; 3-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; ZST1118 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
MST11531518
BDI部件号
18145858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MST11531518/p/18145858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699323658
重量 / Kilogram
122.47
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZST1118
调试行程长度
18
轴承芯件号
5315U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Spring Loaded Heavy Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
270
详细描述
Take Up Unit with Frame; 3-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; ZST1118 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米