https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-5-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJneU5pOHhNREl5TkRFd016WTFNelF3Tmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTlY5SFh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjI2ZTM2MGNlMDcwZjYxOGY1OWIzNjI5MzVjZTY0M2U2MjE2Yzc3MjI4MzQzZTE1MTM1YzE5YjRlYzY0ZTk4OA
20872649
öntött feszítőcsapágyházak és -egységek
EDT CORP
EDT CORP
QF5GF9-1-5/8
EDT CORP EDT CORP
Leírás
EDT CORP QF5GF9-1-5/8
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUF9-1-5/8 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
Anyagszám
QF5GF9-1-5/8
BDI anyagszám
20872649
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/%C3%B6nt%C3%B6tt-fesz%C3%ADt%C5%91csap%C3%A1gyh%C3%A1zak-%C3%A9s--egys%C3%A9gek/QF5GF9-1-5-8/p/20872649
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
1,587
EAN
0883450887397
Termékcsoport - BDI
M06288
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Sleeve Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw Sleeve
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
QFIUF9-1-5/8
Ház anyaga
Cast Polymer
Egyéb jellemzők
All-Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish | Narrow Slot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.30.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.edtcorp.com
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QFIUF9-1-5/8 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
Rések közti távolság
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Rés szélessége
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés