RTUEY65-214-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINATUXXXX-UO-RTUEY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmc1WkM4eE1EYzJPVFk0TXpVeE16TTNOQzlKVGtSSlRrRlVWVmhZV0ZoZlZVOWZVbFJWUlZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2Y2VhNzllNjNkZTdmMmNkNmI5MTQ3MTNlM2M1ZWY4ZDM5OTkwMjEyNGFmMmJmYzZiMzAyOTE2OTY1MzAzMDJm
1412206 框架式轴承单元 

INA INA

RTUEY65-214-XL

描述

INA RTUEY65-214-XL ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; GYE65214KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

INA RTUEY65-214-XL

BDI部件号
1412206

详情

674.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥674.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 16

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802824049
重量 / Kilogram
6.99
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GYE65214KRRB
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
15.432
详细描述
Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 25MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; GYE65214KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.984 英寸 | 25 毫米
槽对槽距离
5.945 英寸 | 151 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新