ST-23T https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-UO-STT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcwWVM4eE1EYzJOekV4TkRNd05UVTJOaTlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZVMVJVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkODFiYTg0MDU3NTJiMDA4ZGUxZjMwMjI2MDZjM2MyZTE1MWNlNGI2NGM0NDFiZDAwNzEyNTYwZDBlYWQ0MGU1
355107 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

ST-23T

描述

SEALMASTER ST-23T

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-17T Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ST-23T

BDI部件号
355107

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461030875
重量 / Kilogram
1.873
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
STH
轴承芯件号
2-17T
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
705532
重量/磅
4.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-17T Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新