355376
Zespoły Łożyskowe Naciągowe
SEALMASTER
SEALMASTER
ST-52
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER ST-52
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-34 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
ST-52
Nr kat. BDI
355376
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/ST-52/p/355376
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,256
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461006412
Otwór Calowy
3.25
Otwór Metryczny
82.55
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
STH
Wstaw Numer Części
2-34
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
700763
Waga / LBS
31.4
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-34 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
6,813 Cale | 173,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież