SUCAT205/FVSL613 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-MSS-NRLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaVpTOHhNRGd3T0RreE1UUTJNalF6TUM5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlOVTFOZlRsSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3Yzk2ZmU3MGJjZjI1YWU3OWNjMTYwNmQ0MWYzYzU3NmU2ZDYxNzYzOWMwM2UxMzkwOTVkMzhhZDNiYjE1OGI
23243165 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

SUCAT205/FVSL613

描述

TIMKEN SUCAT205/FVSL613

Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205/FVSL613 Insert Part; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

SUCAT205/FVSL613

BDI部件号
23243165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450750929
重量 / Kilogram
0.79
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC205/FVSL613
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Standard Duty | Food Grade Solid Lube | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC205/FVSL613 Insert Part; Stainless Steel Housing Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新