SUCST207-20/FVSL613 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-CSS-NRLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd09DOHhNRGd3T0Rrd05qY3hNVEEzTUM5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlEVTFOZlRsSk1WVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzZDA4YmFkMjc3NzkyYTVlYTRhNGM0YWNlYTA0MWM4NGFiMjFjMGEwNGFmZGViNmFhYmMzNDllNGY4ZWEyNDc
23242059 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

SUCST207-20/FVSL613

描述

TIMKEN SUCST207-20/FVSL613

Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC207-20/FVSL613 Insert Part; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

SUCST207-20/FVSL613

BDI部件号
23242059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992247384
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC207-20/FVSL613
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Standard Duty | Food Grade Solid Lube | Wide Inner Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC207-20/FVSL613 Insert Part; Stainless Steel Housing Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新