310662
Napínacie ložiskové domce s Y-ložiskami
BROWNING
BROWNING
TUE920X 2 11/16
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING TUE920X 2 11/16
Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; T1000GL | T1000GH Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
Katalógové číslo výrobcu
TUE920X 2 11/16
BDI #
310662
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Y-lo%C5%BEiskov%C3%A9-jednotky-a-Y-lo%C5%BEisk%C3%A1/Nap%C3%ADnacie-lo%C5%BEiskov%C3%A9-domce-s-Y-lo%C5%BEiskami/TUE920X-2-11-16/p/310662
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171533
Váha / Kilogram
13,62
EAN
0662460065670
Vnútorný priemer - palce
2.688
Vnútorný priemer – milimetre
68.275
Šírka slotu - palce
1.813
Šírka slotu – milimetre
46.05
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – palce
5.938
Vzdialenosť z jedného slotu do druhého – milimetre
150.825
Popis komponentu
Take Up Bearing Only
Točivý element
Tapered Roller Bearing
Štýl hlavice
Unit Only
Uchytávacia metóda
Concentric Collar
Kompatibilný rám
T1000GL | T1000GH
Materiál hlavice
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Double Row | Double Collar | Single Lip Contact Seal | With Set Screw
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Take Up Units
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Take Up
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
731166
Váha / libry
30
Dlhý popis
Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; T1000GL | T1000GH Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov