UCST211-34C4HR5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd05TOHhNREk1TXpRek9ETTRNakV4TUM5SlRrUkJVMGxVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVFZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NmI5YTkyMzY2YjhkNjNlN2ViOGY5YjJiOWFmYjI2ZjY5MGY2ZDI5OGVmNzJjZmI1NmE1Yjc1MDM4M2Y5ODJj
116510 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCST211-34C4HR5

描述

AMI BEARINGS UCST211-34C4HR5

Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC211-34C4HR5 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCST211-34C4HR5

BDI部件号
116510

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250243877
重量 / Kilogram
3.942
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC211-34C4HR5
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | High Temperature Range Up to 400 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.04
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC211-34C4HR5 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新