UCT207-23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMVlTODVOamMwTkRRNU5ESXdNekU0TG1wd1p3fDZhNWYzYzk5M2E5NDFjMDdiZDYzMzYyZjkxZTgzMGNjNGQxZDc0ODkwODA3Y2NlYWJkMzVjZWFiYzlkNTNhMDA
116817 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCT207-23

描述

AMI BEARINGS UCT207-23

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-23 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT207-23

BDI部件号
116817

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250330744
重量 / Kilogram
1.515
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC207-23
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.53
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-23 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新