NTN
NTN
UCT217D1
NTN NTN
描述
NTN UCT217D1 ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 85MM Bore; 30MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC217D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NTN UCT217D1
BDI部件号
1235052
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT217D1/p/1235052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359229431
重量 / Kilogram
10.97
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC217D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
24.18468
详细描述
Take Up Bearing Only; 85MM Bore; 30MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC217D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.181 英寸 | 30 毫米
槽对槽距离
6.811 英寸 | 173 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米