BROWNING
BROWNING
VTWS-214
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VTWS-214
Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-214 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
VTWS-214
BDI部件号
311584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/VTWS-214/p/311584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289528400
重量 / Kilogram
0.944
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
SF10 | SF16
轴承芯件号
VS-214
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Slot | Single Lip Contact Seal | Temperature Range From -20 To 200 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
767645
重量/磅
1.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-214 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米