18135103
Zespoły Łożyskowe Naciągowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
WS208-40AMM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL WS208-40AMM
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-40MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WS208-40AMM
Nr kat. BDI
18135103
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WS208-40AMM/p/18135103
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,676
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675169480
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
UC208-40MM
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
5.94
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-40MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,689 Cale | 17,5 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4,016 Cale | 102 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież