Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

WS210-32A https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTITUXXXX-UO-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobVppODVORE0yT0RNek9UQTJOekU0TG1wd1p3fDgyOWVkODhkY2Y0NTMzMDllYzQwNmNjZjVjZDc0YjIzMzJkMDM3OTU0NjllNDgxODM4ODQzMDhhNzY5Njk5ODM
18135129 öntött feszítőcsapágyházak és -egységek 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

WS210-32A

Leírás

PT INTERNATIONAL WS210-32A

Take Up Bearing Only; 2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210-32 Insert Part; Cast Iron Housing Material

Anyagszám

WS210-32A

BDI anyagszám
18135129

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171533
Súly / Kilogramm
3,175
EAN
0800675169763
Termékcsoport - BDI
M06110
részegységei
Take Up Bearing Only
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház típusa
Unit Only
Rögzítési mód
Set Screw
Kompatibilis rögzítőkeret
Not Specified
Írja be a cikkszámot
UC210-32
Ház anyaga
Cast Iron
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Take Up Units
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Take Up
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Súly / LBS
7.04
Hosszú leírás
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210-32 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Rések közti távolság
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Rés szélessége
0,688 hüvelyk | 17,475 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés