PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
WS212-36A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL WS212-36A
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-36 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WS212-36A
Nr kat. BDI
18134682
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WS212-36A/p/18134682
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,897
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0800675170011
Otwór Calowy
2.25
Otwór Metryczny
57.15
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
UC212-36
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Waga / LBS
12.98
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-36 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
1,063 Cale | 27 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież