WSTU-S2-115RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczTnk4eE1EYzJPVFk1T0RnNE1UVTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjg0MTNkZGI1MjRlZTMyMjA5YWM3ODhhNGY3YWRjNTdkY2ZmNmVhNDU0ZmZhMGI4NDA4MGFiMzdmNWQ3NDIwZA
247349 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-S2-115RE

描述

DODGE WSTU-S2-115RE

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-S2-115RE

BDI部件号
247349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475315444
重量 / Kilogram
4.98
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
CP400
轴承芯件号
INS-S2-115R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070785
重量/磅
11
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP400 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新