AELFD204-012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKFBXXXX-AELFD2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoaU5TOHhNRGcyTURRME5URXpPRGszTkM5SlRrUk9VMHRHUWxoWVdGaGZRVVZNUmtReVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJlMzMyZDJkZmY3YWE3MjczNTk4MWRkZjBhOTc5ZmNjMjFhYjAwNDE4MWE3MTU4ZDg4ZjRiNTAyNTAyMjgxYmE
17758911 法兰带座轴承 

NSK NSK

AELFD204-012

描述

NSK AELFD204-012

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

AELFD204-012

BDI部件号
17758911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176780479
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AEL204-012
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2-51/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.797 英寸 | 71.044 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新