ASFD204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNFBXXXX-ASFD-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoa015ODVOVGMxTWpjeE5ETXlNakl5TG1wd1p3fGQxN2E0OGUwMzMxOGQwYWNlODgwMmViNjJjZjhlNjZlZWM5YjgyNGRiMTUxNTEwMTMxOTExNjhkYjhmM2VjNjQ
1214746 法兰带座轴承 

NTN NTN

ASFD204

描述

NTN ASFD204

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

ASFD204

BDI部件号
1214746

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359019414
重量 / Kilogram
0.392
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
AS204
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ASFD204
重量/磅
0.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.795 英寸 | 71 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新