对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BLCTE207-21NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-BLCTE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhtWVM4eE1EYzJPVEl3TWpFeE9EWTROaTlKVGtSQlUwbEdRbGhZV0ZoZlFreERWRVZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MmQ1MDk0NDQ3MGY2NzRjN2U1OTY3ZGUzZDI0ZThkNTEzMWU0OTE0ZmIzZmMxYmEzNjAyMGM2ZTg2ZDM0YTQw
100847 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

BLCTE207-21NP

描述

AMI BEARINGS BLCTE207-21NP

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

BLCTE207-21NP

BDI部件号
100847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250314171
重量 / Kilogram
0.917
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Plated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
B7-21
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.43
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-5/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Nickel Plated Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
内圈长
1.295英寸 | 32.9毫米
螺栓间距
3.938 英寸 | 100.025 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新