CRFTS-PN10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORFBXXXX-CRFTS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxTmk4eE1EYzJPRFUzTWpZM09ERTNOQzlKVGtSTlQxSkdRbGhZV0ZoZlExSkdWRk5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlODE3ZWU0MWFlNDE4OTlmODRkMWJlMmQ0YWY5ZDVkNWIwYjI5NjYxNTEzZDJmYjJmNDkwZDFlZjQwZTA3ZTcx
357095 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

CRFTS-PN10

描述

SEALMASTER CRFTS-PN10

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal

制造商部件号

CRFTS-PN10

BDI部件号
357095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461337066
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
PN-10
密封
Multi Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
CRFTS-PN10
制造商内部编号
711141
重量/磅
1.2
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3-1/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Multi Lip Contact Seal
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓间距
3.016 英寸 | 76.606 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新