https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BPSEZP-2BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoalppOHhNRFF5TWpReE5ETTBOREl5TWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVUZORldsQmZNa0pNVkY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTVjMzhkNjk0N2IwNTlkMDJkODU3NTA4ZTBmYWRhZjE2OTRkYTBiMzUyYzM0YmU3ZTM2ZGRjMzExNjZiZDI2
242560
Peremes csapágyházak
DODGE
DODGE
F2B-PSEZ-012-P
DODGE DODGE
Leírás
DODGE F2B-PSEZ-012-P
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
Anyagszám
F2B-PSEZ-012-P
BDI anyagszám
242560
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Peremes-csap%C3%A1gyh%C3%A1zak/F2B-PSEZ-012-P/p/242560
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
0,159
EAN
0782475004225
Termékcsoport - BDI
M06288
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Shaft Mount
Ház típusa
2 Bolt Flange Block
Gördülő elem
Sleeve Bearing
Ház anyaga
Polymer
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
INS-PS-012
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Súly / LBS
0.35
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-17/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
Névleges furatkör átmérő körben
3,5 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Csavarok elhelyezése
3,531 hüvelyk | 89,7 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés