https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BPSEZP-2BLT-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoalppOHhNRFF5TWpReE5ETTBOREl5TWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSakpDVUZORldsQmZNa0pNVkY5UVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTVjMzhkNjk0N2IwNTlkMDJkODU3NTA4ZTBmYWRhZjE2OTRkYTBiMzUyYzM0YmU3ZTM2ZGRjMzExNjZiZDI2
242563
Zespoły łożyskowe z kołnierzem
DODGE
DODGE
F2B-PSEZ-104S-P
DODGE DODGE
Opis
DODGE F2B-PSEZ-104S-P
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
F2B-PSEZ-104S-P
Nr kat. BDI
242563
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-ko%C5%82nierzem/F2B-PSEZ-104S-P/p/242563
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,259
UNSPSC
31171501
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475004270
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Polymer
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-PS-104S
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flange Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
0.57
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Relubricatable
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Rozstaw Śrub
4,594 Cale | 116,7 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
4,6 Cale | 117 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież