F2B-SCEZ-106-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F2BSCEZS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmcwTXk4eE1EYzJPVFk1TlRZd05EYzJOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqSkNVME5GV2xOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmY3NDFkNzFjYzQ5Y2VlOGIzYTVjNWM5YzhmMWJhMWY2MGQzNzRjNzE3OTdjOTg5NjBhNmM2ZDkwNWQ3MGU4MQ
245200 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F2B-SCEZ-106-SHCR

描述

DODGE F2B-SCEZ-106-SHCR

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F2B-SCEZ-106-SHCR

BDI部件号
245200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475229673
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-106-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-SCEZ-106-SHCR (20 PC MIN)
重量/磅
2.53
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新