DODGE
DODGE
F2B-VSC-108
DODGE DODGE
描述
DODGE F2B-VSC-108
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F2B-VSC-108
BDI部件号
258371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F2B-VSC-108/p/258371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475412167
重量 / Kilogram
1.64
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-VSC-108
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2B-VSC-108
制造商内部编号
123615
重量/磅
4.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.656 英寸 | 143.67 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米