F4B-DLAH-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMFlTOHhNRFF5TWpRM09UQTJNVEF5TWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDUkV4Zk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc2MDA0ZTA4MzE4NTk1NzI5MWU2MWFjOTM1YTBkZWVlYzVlNjljNDIzZWQxNjU4ZDk3YWU1YWY0ZGYyNTIyZA
19376109 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-DLAH-100

描述

DODGE F4B-DLAH-100

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B-DLAH-100

BDI部件号
19376109

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476279394
重量 / Kilogram
0.96
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-100
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.13
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 4" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
4英寸 | 101.6毫米
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新