F4B-SCEZ-106-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BSCEZSHCR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc1TWk4eE1EYzJPRGN3T0RRMk9EYzJOaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJqUkNVME5GV2xOSVExSmZORUpNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlNjZjNjE3OWExNTA2NGFlYmI1MDVhYzIyNzlmYjc1M2Y0MDQyOGIxZjE3NzU2ZDRiNzk4MDk3Y2IwNzcxNDM
245517 法兰带座轴承 

DODGE DODGE

F4B-SCEZ-106-SHCR

描述

DODGE F4B-SCEZ-106-SHCR

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B-SCEZ-106-SHCR

BDI部件号
245517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475998807
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-106-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-SCEZ-106-SHCR (20 PC MIN)
重量/磅
2.83
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/8" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新