F4BM 300-TF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-F4B-SSCRW-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoalpDOHhNRGMyT0RZMU9Ua3dOalU1TUM5SlRrUlRTMFpHUWxoWVdGaGZSalJDWDFOVFExSlhYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZWIzZjBlOThjZWEzZWI5MDliYTM5MWYxYjllMWZmMDYxOThmMTZiOTRhMDgxOGZjZjNiNzRkMzcwNjY2OTE0
21988945 法兰带座轴承 

SKF SKF

F4BM 300-TF

描述

SKF F4BM 300-TF

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4BM 300-TF

BDI部件号
21988945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577344298
重量 / Kilogram
7.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 216-300-2F
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Flingers Seal
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
17.199
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新