SKF
SKF
F4BRP 315-SRB-SRE
SKF SKF
描述
SKF F4BRP 315-SRB-SRE ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
SKF F4BRP 315-SRB-SRE
BDI部件号
24431615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4BRP-315-SRB-SRE/p/24431615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579139465
重量 / Kilogram
18.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Non-Locating Unit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
40
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
内圈长
4.594英寸 | 116.688毫米
壳体导向深
2英寸 | 50.8毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓间距
6.647 英寸 | 168.834 毫米