DODGE
DODGE
F4S-S2-215RE
DODGE DODGE
描述
DODGE F4S-S2-215RE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
F4S-S2-215RE
BDI部件号
247248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4S-S2-215RE/p/247248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475316748
重量 / Kilogram
7.41
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-215R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4S-S2-215RE
制造商内部编号
070577
重量/磅
16.35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.594英寸 | 91.288毫米
螺栓间距
5.563 英寸 | 141.3 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米