355690 法兰带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

FB-204

描述

SEALMASTER FB-204

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 22.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal

制造商部件号

FB-204

BDI部件号
355690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 16

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461053188
重量 / Kilogram
0.712
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
25/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5204
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB-204
制造商内部编号
710123
重量/磅
1.3
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 22.225MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓间距
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新