DODGE
DODGE
FB-SC-014
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-SC-014
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 7/8" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-SC-014
BDI部件号
258627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-SC-014/p/258627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475509614
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-014
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB-SC-014
制造商内部编号
124438
重量/磅
1.81
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 7/8" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米