LINKBELT
LINKBELT
FCB22423H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B FCB22423H ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
L/B FCB22423H
BDI部件号
575310
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FCB22423H/p/575310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327027223
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22423HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FCB22423H
制造商内部编号
5802722
重量/磅
6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-7/16" Bore; 4.4" Bolt Circle Diameter; 3-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
壳体导向深
0.75英寸 | 19.05毫米
螺栓分布圆名义直
4.4英寸 | 111毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.02毫米
螺栓间距
3.094 英寸 | 78.6 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
壳体导向直
3.625英寸 | 92毫米