LINKBELT
LINKBELT
FCB22435E7 2-3/16 FLG CART ROLLER BRG
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FCB22435E7 2-3/16 FLG CART ROLLER BRG
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
FCB22435E7 2-3/16 FLG CART ROLLER BRG
BDI部件号
21585432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FCB22435E7-2-3-16-FLG-CART-ROLLER-BRG/p/21585432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699078305
重量 / Kilogram
5.571
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B435L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
12.28
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-3/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.9英寸 | 150毫米
螺栓间距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米