FEU328 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FEU3-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoaU9DODVOVGMxTWpZM09ESTNOelF5TG1wd1p3fDIxZTJmMTRhNmU5NWVjMTMwMGU5NzVhMzUxODZmM2IxYjkxMTA4ZWViYjcxZDcwYjg2NmRkMzMwYTZkZGJlOTQ
580958 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FEU328

描述

LINKBELT FEU328

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 6.9" Bolt Circle Diameter; 4-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal

制造商部件号

FEU328

BDI部件号
580958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327734855
重量 / Kilogram
5.444
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG328L
密封
Steel Clad Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FEU328
制造商内部编号
5873485
重量/磅
10.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/4" Bore; 6.9" Bolt Circle Diameter; 4-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Steel Clad Clearance Seal
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.875 英寸 | 123.825 毫米
螺栓分布圆名义直
6.9英寸 | 175.3毫米
内圈长
2.594英寸 | 65.888毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新