Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

FWSN216X3-1/8A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-FWSN-4BLT-ECC-EURO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobVppODVOVGMxTWpjNU1qTXhNREEyTG1wd1p3fGYzN2JkMWUxMmQ1YmQxMWRjZWQwZThiZGYwOWNiYmMxNDY4MTRmZmY4NzQ0ZjAzYTcwNGQwMmFlNTkyYWI2NmU
18125651 Peremes csapágyházak 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

FWSN216X3-1/8A

Leírás

PT INTERNATIONAL FWSN216X3-1/8A

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/8" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Anyagszám

FWSN216X3-1/8A

BDI anyagszám
18125651

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171501
Súly / Kilogramm
8,944
EAN
0080067507698
Termékcsoport - BDI
M06110
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
0.91 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
HC216-50
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty
Kategória - BDI
Flange Block
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.ptintl.com
Súly / LBS
19.8416
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-1/8" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Belső átmérő
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Belső mélység
0,63hüvelyk | 16milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
7,9 hüvelyk | 200 milliméter
Csavarok elhelyezése
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,8 hüvelyk | 71,12 milliméter
Furat
3,125 hüvelyk | 79,375 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés