FX3S210E https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-2BLT-SS-CI-FX3S200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaU15OHhNREl3T0Rjek5URXpNemN5Tmk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOURTVjlHV0ROVE1qQXdYek13TUZnek1EQXVhbkJufDAyYTQ2MTc3M2Q0ODAyOTM3Mjk2OTkwNzZiNjRmZjAzN2IwNGI5YTA2MzQ1YTQxY2E0ZmQxYTgwNDdmM2JlODg
19436949 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FX3S210E

描述

LINKBELT FX3S210E

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FX3S210E

BDI部件号
19436949

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662864717953
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG210ELPA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新