FYTB 35 FM https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-FYTB-FM-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhpWWk4eE1EYzNNVEF4TlRjeU9URTRNaTlKVGtSVFMwWkdRbGhZV0ZoZlJsbFVRbDlHVFY5UFVFVk9YekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzE4M2VhNjM1YjgwZDQwNDVjMTQyZDRlNjRmZjA0NjUwNTY5ZGZjNjk1ODM0ZmEyOWE2NjY2NDViNzJmYzU0
1421899 法兰带座轴承 

SKF SKF

FYTB 35 FM

描述

SKF FYTB 35 FM ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

SKF FYTB 35 FM

BDI部件号
1421899

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 斯洛伐克 2
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577732675
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YET 207
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Narrow Inner Race | Open End | Y Bearing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FYTB 35 FM
重量/磅
2.87
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓间距
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新