INA
INA
GLCTE30-XL
INA INA
描述
INA GLCTE30-XL ; 轴承配件/轴承箱
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
GLCTE30-XL
BDI部件号
1173627
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/GLCTE30-XL/p/1173627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802791839
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE30NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Small Center Bolt
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
GLCTE30
重量/磅
1.676
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 30MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米